- 29%

Bosch Querlochsenker HSS-E, 28 mm, 15 - 20, 85 mm, 12 mm

Artikelnummer:  
Z00185708 
EAN:  
3165140107297 
Herstellernummer:  
2 608 597 514 
Marke: 
Bosch 
Bosch

Lieferung in 3 Werktagen.

UVP 72,94 €
51,76 €

Netto 43,50 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 29%

In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 45 Millimeter
Abmessung Höhe 45 Millimeter
Abmessung Länge 115 Millimeter
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Bruttogewicht 0.132 Kilogramm
Gesamtlänge mm 85 Millimeter
Nettogewicht 0.132 Kilogramm
SOL Date 19.07.2002
Schaftdurchmesser Zoll 1/4 Zoll
Schaftdurchmesser mm 12 Millimeter
Senkung 15-20
Senkwinkel 15
Spartenbezeichnung 74
Spezifikation 28.0 mm, 15-20, 85 mm, 12 mm
Volumen 0.233 Kubikdezimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Querlochsenker HSS-E, zylindrischer Schaft, 28 mm, Senkung 15 - 20, Gesamtlänge: 85 mm, Schaftdurchmesser: 12 mm, geeignet für Nichteisenmetalle, legierten und unlegierten Stahl, Grauguss, Edelstahl, geschliffener Senker aus HSS-E mit 5 Prozent Kobaltgehalt, Querloch nach Werksnorm
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
86,79 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 34%
117,76 € UVP 177,90 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
22,00 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 43%
80,32 € UVP 141,61 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Hettich Schnellmon.-Scharn.Sensys 8645i K.12,5mm TH 52 z.Anschr.
3,07 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 39%
6,95 € UVP 11,48 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben