Scheibenfräser, 10, 20 mm, 2,8 mm

Artikelnummer: Z00183780
EAN: 3165140012546
Herstellernummer: 3608641001
Scheibenfräser, 10, 20 mm, 2,8 mm
UVP: 40,16 €   - Sie sparen 49%
Inkl. Steuern: 20,40 € VE 1 Stück Netto 17,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Scheibenfräser, Bohrungsdurchmesser 105 mm für Bosch-Universalfräse, Zähnezahl: 10, Durchmesser: 20 mm, Breite: 2,8 mm, zum Fräsen von Schattenfugen, Längsnuten und Flachdübelverbindungen in Holz, einfaches Herstellen des Rustikal-Looks mit der vielseitigen Bosch-Universalfräse und passendem Bosch-Nutfräser, passend zu GUF 4-22 A Professional und PSF 22 A

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidenbreite (mm) 2.8
Lochdurchmesser (mm) 20
Zähnezahl 10
Volumen (dm³) 0.078
Breite (mm) 2,8
Abmessung Länge (mm) 135
Abmessung Höhe (mm) 5
Abmessung Breite (mm) 115
Nenndurchmesser (mm) 105
Bohrung (mm) 20
Artikeltyp Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen