Scheibenfräser, 8, 22 mm, 4 mm

Artikelnummer: Z00183783
EAN: 3165140184359
Herstellernummer: 3608641013
Bosch
Scheibenfräser, 8, 22 mm, 4 mm
UVP: 74,73 €   - Sie sparen 56%
Inkl. Steuern: 33,17 € VE 1 Stück Netto 27,87 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Scheibenfräser, Bohrungsdurchmesser 105 mm für Bosch-Universalfräse, Zähnezahl: 8, Durchmesser: 22 mm, Breite: 4 mm, zum Fräsen von Schattenfugen, Längsnuten und Flachdübelverbindungen in Holz, einfaches Herstellen des Rustikal-Looks mit der vielseitigen Bosch-Universalfräse und passendem Bosch-Nutfräser, passend zu GFF 22 A Professional

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidenbreite (mm) 4
Lochdurchmesser (mm) 22
Zähnezahl 8
Volumen (dm³) 0.093
Breite (mm) 4
Abmessung Länge (mm) 135
Abmessung Höhe (mm) 6
Abmessung Breite (mm) 115
Nenndurchmesser (mm) 105
Bohrung (mm) 22
Artikeltyp Zubehör

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen