Scheibennutfräser, 8 mm, D1 32 mm, L 4 mm, G 51 mm

Artikelnummer: Z00185958
EAN: 3165140358637
Herstellernummer: 2608628402
Scheibennutfräser, 8 mm, D1 32 mm, L 4 mm, G 51 mm
UVP: 24,67 €   - Sie sparen 49%
Inkl. Steuern: 12,53 € VE 1 Stück Netto 10,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Scheibennutfräser mit Anlaufkugellager, zweischneidig, Hartmetall, Schaft: 8 mm, Durchmesser: 32 mm, Arbeitslänge: 4 mm, Gesamtlänge: 51 mm, zum Anbringen von Nuten in schmalen Kanten, z.B. zur Aufnahme von Dichtungen oder für Nut-Feder-Verbindungen, geeignet für Massivholz und Plattenwerkstoffe, Hinweis: Führen der Oberfräse auf Werkstückfläche verhindert Kippen des Geräts

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.198
Gesamtlänge (G) mm 51
Führungshilfe nein
Durchmesser (d) (mm) 32
Arbeitslänge (L) mm 4
Abmessung Länge (mm) 100
Abmessung Höhe (mm) 43
Abmessung Breite (mm) 46
Nenndurchmesser (mm) 32
Artikeltyp Zubehör

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen