Schneidleisten-Set für Bosch-Schlitzschere

Artikelnummer: Z00182161
EAN: 3165140229937
Herstellernummer: 2608635410
Schneidleisten-Set für Bosch-Schlitzschere
UVP: 96,68 €   - Sie sparen 33%
Inkl. Steuern: 64,31 € VE 1 Stück Netto 54,04 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schneidleisten-Set für Bosch-Schlitzschere GSZ 160 Professional, bestehend aus 2 Schneidleisten und 4 Schrauben

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.071
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Länge (mm) 120
Abmessung Höhe (mm) 7
Abmessung Breite (mm) 85
Artikeltyp Zubehör

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen