V-Nutfräser, 8 mm, D1 16 mm, L 16 mm, G 45 mm, 90°

Artikelnummer: Z00185963
EAN: 3165140358682
Herstellernummer: 2608628407
V-Nutfräser, 8 mm, D1 16 mm, L 16 mm, G 45 mm, 90°
UVP: 26,62 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 12,82 € VE 1 Stück Netto 10,77 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

V-Nutfräser, zweischneidig, Hartmetall, Schaft: 8 mm, Durchmesser: 16 mm, Arbeitslänge: 16 mm, Gesamtlänge: 45 mm, 90 Grad Spitzwinkel, für die Herstellung feiner Schriftnuten und dekorativer Ziernuten, bei Verwendung von Parallelanschlag oder Kopierhülse auch zum Abfasen von Kanten, geeignet für Massivholz

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Winkel Grad Nein
Volumen (dm³) 0.122
Gesamtlänge (G) mm 45
Führungshilfe nein
Durchmesser (d) (mm) 16
Arbeitslänge (L) mm 16
Abmessung Länge (mm) 100
Abmessung Höhe (mm) 32
Abmessung Breite (mm) 38
Gradzahl (°) 90
Schnittlänge (mm) 16
Nenndurchmesser (mm) 16
Artikeltyp Zubehör

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen