Viertelstabfräser, 8 mm, R1 3,2 mm, D 9,5 mm, L 10,2 mm, G 41 mm

Artikelnummer: Z00185961
EAN: 3165140358668
Herstellernummer: 2608628405
Viertelstabfräser, 8 mm, R1 3,2 mm, D 9,5 mm, L 10,2 mm, G 41 mm
UVP: 38,32 €   - Sie sparen 49%
Inkl. Steuern: 19,44 € VE 1 Stück Netto 16,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Viertelstabfräser, einschneidig, Hartmetall, Schaft: 8 mm, Radius: 3,2 mm, Durchmesser: 9,5 mm, Arbeitslänge: 10,2 mm, Gesamtlänge: 41 mm, zur dekorativen Oberflächenprofilierung im Möbelbau oder Innenausbau, zur Imitation von Nut-Feder-Verbindungen in Massivholzflächen bei nicht vollständiger Ausnutzung der Arbeitslänge des Fräsers, zur Imitation von Rahmenkonstruktionen mit Füllung bei vollständiger Ausnutzung der Arbeitslänge des Fräsers, geeignet für Massivholz und abrasive Materialien

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzendurchmesser (mm) 9.5
Volumen (dm³) 0.105
Gesamtlänge (G) mm 41
Führungshilfe nein
Durchmesser (d) (mm) 9,5
Arbeitslänge (L) mm 10,2
Abmessung Länge (mm) 97
Abmessung Höhe (mm) 31
Abmessung Breite (mm) 35
Radius (R1) mm 3,2
Artikeltyp Zubehör

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen