Bosch Zinkenfräser, 8 mm, D1 14 mm, L 14 mm, G 55 mm, 15°

Artikelnummer: Z00185964
EAN: 3165140358699
Herstellernummer: 2 608 628 408
Bosch Zinkenfräser, 8 mm, D1 14 mm, L 14 mm, G 55 mm, 15°
UVP: 32,28 €   - Sie sparen 61%
Brutto Set-Preis 12,54 € Netto 10,54 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zinkenfräser, zweischneidig, Hartmetall, Schaft: 8 mm, Durchmesser: 14 mm, Arbeitslänge: 14 mm, Gesamtlänge: 55 mm, Winkel Grad: 15 Grad, geeignet für Massivholz, zum Zinken von Korpussen und Schubladen, für offene oder verdeckte Verzinkung, in Verbindung mit Zinkenfräsgerät für halbverdeckte Verzinkung, zum Fräsen passgenauer Gratnuten zur Aufnahme von Gratleisten, z. B. im Massivholztisch, um Verwerfungen zu vermeiden

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Höhe 45 Millimeter
Nenndurchmesser 14
Durchmesser (D) 14.0 Millimeter
Gesamtlänge 55
Schnittlänge 14
Produkttext, ZB grau Zum Fräsen passgenauer Gratnuten zur Aufnahme von Gratleisten, z. B. im Massivholztisch, um Verwerfungen zu vermeiden
Gradzahl 15
Volumen 0.225 Kubikdezimeter
Bruttogewicht 0.076 Kilogramm
Abmessung Länge 100 Millimeter
Spartenbezeichnung 74
Winkel Grad 15
Spezifikation 8 mm, D1 14 mm, L 14 mm, G 55 mm, 15°
Nettogewicht 0.076 Kilogramm
Schaft 8 Millimeter
Abmessung Breite 50 Millimeter
Gesamtlänge (G) 55.0 Millimeter
Arbeitslänge (L) 14 Millimeter
SOL Date 19.07.2002

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]