Einzahnfr. WN VHM 10,0mm FORMAT

Artikelnummer: Z00288349
EAN: 4317784144827
Herstellernummer: 4317784144827
FORMAT
Einzahnfr. WN VHM 10,0mm FORMAT
Inkl. Steuern: 61,58 € VE 1 Stück Netto 51,75 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Einzahnfräser/2310 Einzahnfr. WN VHM 10,0mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-D d2 gleich h6 mm 10
Schneidenlänge l2 mm 25
Al, Al- und Mg-Leg. 180
Kupfer, Messing, Bronzen 135
Gesamtlänge L1 mm 72
fz mm 0,349
D d1 gleich h10 mm 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen