Einzahnfr. WN VHM 4,0mm FORMAT

Artikelnummer: Z00288345
EAN: 4317784144780
Herstellernummer: 4317784144780
FORMAT
Einzahnfr. WN VHM 4,0mm FORMAT
Inkl. Steuern: 26,55 € VE 1 Stück Netto 22,31 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Einzahnfräser/2310 Einzahnfr. WN VHM 4,0mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-D d2 gleich h6 mm 4
Schneidenlänge l2 mm 15
Al, Al- und Mg-Leg. 180
Kupfer, Messing, Bronzen 135
Gesamtlänge L1 mm 40
fz mm 0,126
D d1 gleich h10 mm 4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen