FORMAT Einzahnfräser WN HSSE 8mm für Alu FORMAT

Artikelnummer: Z00287479
EAN: 4317784277662
Herstellernummer: 4317784277662
FORMAT Einzahnfräser WN HSSE 8mm für Alu FORMAT
Brutto Set-Preis 12,85 € Netto 10,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HSS Co5, /2100 Einzahnfräser WN HSSE 8mm für Alu FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge L1 mm 80
D d1 j16 mm 8
Schneidenlänge l2 mm 14
Al, Al- und Mg-Leg. 220
fz mm 0,053
Schaft-D d2 h8 mm 8

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]