Einzahnfräser WN TiN 6mm für Alu FORMAT

Artikelnummer: Z00287484
EAN: 4317784291811
Herstellernummer: 4317784291811
FORMAT
Einzahnfräser WN TiN 6mm für Alu FORMAT
Inkl. Steuern: 20,48 € VE 1 Stück Netto 17,21 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HSS Co5, TiAlN/2103 Einzahnfräser WN TiN 6mm für Alu FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-D d2 h8 mm 8
Schneidenlänge l2 mm 14
Al, Al- und Mg-Leg. 325
Gesamtlänge L1 mm 60
fz mm 0,055
D d1 j16 mm 6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen