Hartmetallfrässtift Form A D.10mm HM-TICN ZYA

Artikelnummer: Z00042069
EAN: 4007140135780
Herstellernummer: 116012TC
Hartmetallfrässtift Form A D.10mm HM-TICN ZYA
Inkl. Steuern: 25,48 € VE 1 Stück Netto 21,41 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Form A (ZYA) · Zylinderform ohne Stirnverzahnung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 20
Zahnung Kreuzverzahnung KVZ 4
Gesamtlänge (mm) 60
Schaft-Ø (mm) 6
Kopf-Ø (mm) 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen