Hartmetallfrässtift Form A D.16mm HM-TICN ZYA

Artikelnummer: Z00042071
EAN: 4007140136282
Herstellernummer: 116014TC
Hartmetallfrässtift Form A D.16mm HM-TICN ZYA
Inkl. Steuern: 38,62 € VE 1 Stück Netto 32,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Form A (ZYA) · Zylinderform ohne Stirnverzahnung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 25
Zahnung Kreuzverzahnung KVZ 4
Gesamtlänge (mm) 65
Schaft-Ø (mm) 6
Kopf-Ø (mm) 16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen