Hartmetallfrässtift Form A D.8mm HM ohne Stirnverzahnung

Artikelnummer: Z00042063
EAN: 1234
Herstellernummer: 116011
Hartmetallfrässtift Form A D.8mm HM ohne Stirnverzahnung
Inkl. Steuern: 19,90 € VE 1 Stück Netto 16,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

Form A (ZYA) · Zylinderform ohne Stirnverzahnung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 18
Zahnung Kreuzverzahnung KVZ 4
Gesamtlänge (mm) 60
Form Form A (ZYA) nach DIN 8033 · Zylinderform ohne Stirnverzahnung
Schaft-Ø (mm) 6
Kopf-Ø (mm) 8

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen