Hartmetallfrässtift Form C D.12mm HM TiCN WRC

Artikelnummer: Z00042096
EAN: 4007140120205
Herstellernummer: 116023TC
Hartmetallfrässtift Form C D.12mm HM TiCN WRC
Inkl. Steuern: 37,70 € VE 1 Stück Netto 31,68 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Form C (WRC) · Walzenrund

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 25
Zahnung Kreuzverzahnung KVZ 4
Gesamtlänge (mm) 65
Schaft-Ø (mm) 6
Kopf-Ø (mm) 12
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen