Hartmetallfrässtift Form C D.3mm HM WRC

Artikelnummer: Z00042087
EAN: 4007140109989
Herstellernummer: 116048
Hartmetallfrässtift Form C D.3mm HM WRC
Inkl. Steuern: 12,65 € VE 1 Stück Netto 10,63 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Form C (WRC) · Walzenrund

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 14
Zahnung Kreuzverzahnung KVZ 4
Gesamtlänge (mm) 38
Form Form C (WRC) nach DIN 8033 · Walzenrundform
Schaft-Ø (mm) 3
Kopf-Ø (mm) 3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen