Hartmetallfrässtift Form D D.12mm HM KUD

Artikelnummer: Z00042104
EAN: 4007140090331
Herstellernummer: 116044
Hartmetallfrässtift Form D D.12mm HM KUD
Inkl. Steuern: 23,47 € VE 1 Stück Netto 19,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Form D (KUD) · Kugel

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 11
Zahnung Kreuzverzahnung KVZ 4
Gesamtlänge (mm) 51
Form Form D (KUD) nach DIN 8033 · Kugelform
Schaft-Ø (mm) 6
Kopf-Ø (mm) 12
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen