Hartmetallfrässtift Form E D.16mm HM TRE

Artikelnummer: Z00042116
EAN: 4007140213068
Herstellernummer: 116215
Ruko
Hartmetallfrässtift Form E D.16mm HM TRE
Inkl. Steuern: 43,49 € VE 1 Stück Netto 36,55 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Form E (TRE) · Tropfen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 25
Zahnung Kreuzverzahnung KVZ 4
Gesamtlänge (mm) 70
Schaft-Ø (mm) 6
Kopf-Ø (mm) 16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen