Hartmetallfrässtift Form G D.10mm HM SPG

Artikelnummer: Z00042140
EAN: 4007140090775
Herstellernummer: 116027
Ruko
Hartmetallfrässtift Form G D.10mm HM SPG
Inkl. Steuern: 22,72 € VE 1 Stück Netto 19,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Form G (SPG) · Spitzbogen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 20
Zahnung Kreuzverzahnung KVZ 4
Gesamtlänge (mm) 60
Form Form G (SPG) nach DIN 8033 · Spitzbogenform
Schaft-Ø (mm) 6
Kopf-Ø (mm) 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen