Hartmetallfrässtift Form H D.12mm HM Flamme

Artikelnummer: Z00042152
EAN: 4007140213358
Herstellernummer: 116220
Ruko
Hartmetallfrässtift Form H D.12mm HM Flamme
Inkl. Steuern: 45,35 € VE 1 Stück Netto 38,11 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Form H · Flamme

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 32
Zahnung Kreuzverzahnung KVZ 4
Gesamtlänge (mm) 77
Schaft-Ø (mm) 6
Kopf-Ø (mm) 12
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen