Hartmetallfrässtift Form J D.16mm HM KSJ

Artikelnummer: Z00042163
EAN: 4007140213174
Herstellernummer: 116226
Hartmetallfrässtift Form J D.16mm HM KSJ
Inkl. Steuern: 32,46 € VE 1 Stück Netto 27,28 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Form J (KSJ) · Kegel 60°

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 14,5
Zahnung Kreuzverzahnung KVZ 4
Gesamtlänge (mm) 62
Schaft-Ø (mm) 6
Kopf-Ø (mm) 16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen