Hartmetallfrässtift Form L D.16mm HM f. Alu KEL

Artikelnummer: Z00042180
EAN: 4007140213457
Herstellernummer: 116237A
Hartmetallfrässtift Form L D.16mm HM f. Alu KEL
Inkl. Steuern: 68,19 € VE 1 Stück Netto 57,30 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Form L (KEL) · Rundkegel

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Oberfläche Alu
Länge (mm) 33
Zahnung Aluverzahnung
Gesamtlänge (mm) 78
Schaft-Ø (mm) 6
Kopf-Ø (mm) 16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen