Hartmetallfrässtift Form M D.16mm HM SKM

Artikelnummer: Z00042197
EAN: 4007140090874
Herstellernummer: 116039
Hartmetallfrässtift Form M D.16mm HM SKM
Inkl. Steuern: 34,83 € VE 1 Stück Netto 29,27 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Form M (SKM) · Spitzkegel

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Oberfläche HM
Länge (mm) 25
Zahnung Kreuzverzahnung KVZ 4
Form Form M (SKM) nach DIN 8033 · Spitzkegelform
Gesamtlänge (mm) 70
Schaft-Ø (mm) 6
Kopf-Ø (mm) 16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen