Hartmetallfrässtift Form N D.16mm HM WKN

Artikelnummer: Z00042207
EAN: 4007140213617
Herstellernummer: 116242
Hartmetallfrässtift Form N D.16mm HM WKN
Inkl. Steuern: 43,24 € VE 1 Stück Netto 36,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Form N (WKN) · Winkel

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Oberfläche HM
Länge (mm) 19
Zahnung Kreuzverzahnung KVZ 4
Gesamtlänge (mm) 64
Schaft-Ø (mm) 6
Kopf-Ø (mm) 16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen