Parallel-Endmass 0,5 mm Tol. 0 Kern

Artikelnummer: Z00297802
EAN: 4330816887929
Herstellernummer: 999.150/0/0,5
Parallel-Endmass 0,5 mm Tol. 0 Kern
Inkl. Steuern: 31,92 € VE 1 Stück Netto 26,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Einzel-Parallel-Endmaß, DIN EN ISO 3650, Stahl, Toleranzklasse 0 Ausführung: DIN EN ISO 3650 (ehemals DIN 861), aus hochwertigem, speziell legiertem und entspanntem Spezialstahl von hoher Stabilität und gutem Haftvermögen. Die Härte der Endmaße beträgt 800 HV (64 HRc), daher sehr stabil und äußerst verschleißfest. Jedes Endmaß ist mit einer individuellen Identifizierungs-Nr. gekennzeichnet. Toleranzklasse 0: Kalibrieren anderer Lehren und Messgeräte im klimatisierten Messlabor. Attribute: Höhe: 30 mm, Länge: 0,500 mm, Tiefe: 9 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe (mm) 9
Länge (mm) 0,500
Höhe (mm) 30

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen