Parallel-Endmass 100,00 mm Tol. 2 Kern

Artikelnummer: Z00298194
EAN: 4330816891841
Herstellernummer: 999.150/2/100,0
Parallel-Endmass 100,00 mm Tol. 2 Kern
Inkl. Steuern: 26,78 € VE 1 Stück Netto 22,50 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Einzel-Parallel-Endmaß, DIN EN ISO 3650, Stahl, Toleranzklasse 2 Ausführung: DIN EN ISO 3650 (ehemals DIN 861), aus hochwertigem, speziell legiertem und entspanntem Spezialstahl von hoher Stabilität und gutem Haftvermögen. Die Härte der Endmaße beträgt 800 HV (64 HRc), daher sehr stabil und äußerst verschleißfest. Jedes Endmaß ist mit einer individuellen Identifizierungs-Nr. gekennzeichnet. Toleranzklasse 2: Meistverwendetes Gebrauchsnormal in der Fertigung füdie Prüfung von Lehren und zum Einstellen von Messgeräten. Attribute: Höhe: 35 mm, Länge: 100,000 mm, Tiefe: 9 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe (mm) 9
Länge (mm) 100,000
Höhe (mm) 35

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen