Parallel-Endmass 1000mm Tol. 0 Kern

Artikelnummer: Z00297937
EAN: 4330816889275
Herstellernummer: 999.150/0/1000,0
Parallel-Endmass 1000mm Tol. 0 Kern
Inkl. Steuern: 2.384,52 € VE 1 Stück Netto 2.003,80 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Einzel-Parallel-Endmaß, DIN EN ISO 3650, Stahl, Toleranzklasse 0 Ausführung: DIN EN ISO 3650 (ehemals DIN 861), aus hochwertigem, speziell legiertem und entspanntem Spezialstahl von hoher Stabilität und gutem Haftvermögen. Die Härte der Endmaße beträgt 800 HV (64 HRc), daher sehr stabil und äußerst verschleißfest. Jedes Endmaß ist mit einer individuellen Identifizierungs-Nr. gekennzeichnet. Toleranzklasse 0: Kalibrieren anderer Lehren und Messgeräte im klimatisierten Messlabor. Attribute: Höhe: 35 mm, Länge: 1000,000 mm, Tiefe: 9 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe (mm) 9
Länge (mm) 1000,000
Höhe (mm) 35

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen