Parallelendmaß aus Keramik, Toleranzklasse 0, Abmessung 1,030 mm

Artikelnummer: Z00425360
EAN: 4250284781850
Parallelendmaß aus Keramik, Toleranzklasse 0, Abmessung 1,030 mm
Inkl. Steuern: 30,86 € VE 1 Stück Netto 25,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Keramik

Zur Kontrolle von Lehren und zum Einstellen von Messgeräten. - Messflächen feinstgeläppt - Garantiert absolut Messgenauigkeit durch Prüfung nach modernsten optischen Messmethoden - Rautiefe liegt je nach Genauigkeitsgrad an der Grenze des Messbaren - Endmaße lassen sich gut ansprengen und ohne Beschädigung wieder trennen - Leicht gebrochene Kanten - Kennzeichnung aller Endmaße mit Nennmaß und Identifikationsnummer

Alle Einzel-Parallelendmaße aus Stahl und Keramik werden standardmäßig mit einem rückführbaren Prüfzertifikat geliefert.

Aus Keramik DIN EN ISO 3650. Zur Kontrolle von Lehren und zum Einstellen von Messgeräten. - Von hoher Stabilität, geläppt, außergewöhnlich verschleißfest - Mit gutem Anschubvermögen - Härte 1350 HV (Vickers) - Messflächen feinstgeläppt - Garantiert absolut Messgenauigkeit durch Prüfung nach modernsten optischen Messmethoden - Rautiefe liegt je nach Genauigkeitsgrad an der Grenze des Messbaren - Endmaße lassen sich gut ansprengen und ohne Beschädigung wieder trennen - Leicht gebrochene Kanten - Kennzeichnung aller Endmaße mit Nennmaß und Identifikationsnummer

Lieferung inkl. rückführbarem Prüfzertifikat.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessungen (mm) 1,030
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen