Fachboden ausziehbar 900x470x48 mm

Artikelnummer: Z00416320
Fachboden ausziehbar 900x470x48 mm
Inkl. Steuern: 68,33 € VE 1 Stück Netto 57,42 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

CNC-Flügeltürenschränke

- Mit 3 Schubladen 100, 150 und 200 mm. Tragkraft jeweils 50 kg - 1 CNC-Rahmen geneigt, fest, Tragkraft 80 kg - 1 CNC-Rahmen gerade, ausziehbar, Tragkraft 50 kg - Flügeltürenschrank inklusive CNC-Einsätze, siehe Tabelle - Ohne Angabe der Einsatzgröße erfolgt Lieferung generell mit SK 40 - Lackierung: RAL 7035 lichtgrau, RAL 5012 lichtblau. Andere Farben ohne Aufpreis siehe Farbleiste.

Um die Schubladen und die ausziehbaren Fachböden bedienen zu können, müssen die Flügeltüren mit einem Winkel von 130° geöffnet sein. Ein Aneinanderstellen von mehreren Schränken ist daher nicht möglich.

Lieferung erfolgt ohne Werkzeuge.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessungen B x T x H 900 x 470 x 48 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen