ORGAMI Fachboden 1.200x400 mm verzinkt

Artikelnummer: Z00416395
EAN: 4045537000167
ORGAMI Fachboden 1.200x400 mm verzinkt
Inkl. Steuern: 19,99 € VE 1 Stück Netto 16,80 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Höhe 1950 mm, Breite 1200 mm

- Robustes Stahlblechgehäuse - Mit 4 verzinkten Fachböden im Raster von 25 mm verstellbar - Tragfähigkeit je Fachboden 50 kg bei gleichmäßig verteilter Last - Schrankbelastung ca. 300 kg - Türen mit durchgehenden Verstärkungen - Drehzylinderschloss mit 2-Punkt-Verriegelung

Standard-Lackierungen: RAL 7035 lichtgrau, RAL 6011 resedagrün, und die Kombination RAL 7035 lichtgrau (Gehäuse), RAL 5010 enzianblau (Türen).

Lieferung erfolgt ohne Inhalt.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikel Fachboden
Lackierung verzinkt
Tiefe (mm) 400
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen