Fachboden 950x400 mm verzinkt

Artikelnummer: Z00416383
EAN: 4045537000044
Fachboden 950x400 mm verzinkt
Inkl. Steuern: 17,68 € VE 1 Stück Netto 14,86 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Höhe 1.950 mm, Breite 950 mm

- Robustes Stahlblechgehäuse - Mit 4 verzinkten Fachböden im Raster von 25 mm verstellbar - Tragfähigkeit je Fachboden 50 kg bei gleichmäßig verteilter Last - Schrankbelastung ca. 300 kg - Türen mit durchgehenden Verstärkungen - Drehzylinderschloss mit 2-Punkt-Verriegelung

Standard-Lackierungen: RAL 7035 lichtgrau, RAL 6011 resedagrün, und die Kombination RAL 7035 lichtgrau (Gehäuse), RAL 5010 enzianblau (Türen).

Lieferung erfolgt ohne Inhalt.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikel Fachboden
Tiefe (mm) 400
Lackierung verzinkt
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen