Langgutregal doppelt 2.000x2.500 mm 3 Ständer

Artikelnummer: Z00427957
EAN: 4026212079425
Langgutregal doppelt 2.000x2.500 mm 3 Ständer
Inkl. Steuern: 666,89 € VE 1 Stück Netto 560,41 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

META MULTISTRONG® ST Langgutregal

Langgutregale und Kragarmregale, bestehend aus Ständern mit angeschweißten Kragarmen, Aussteifungen und allen notwendigen Befestigungsmitteln; transportgerecht und montagefreundlich zerlegt. Zusätzliche Fußverankerung möglich. - Die flexible Lösung für die liegende Lagerung schwerer und langer Ware - Gefertigt aus verschweißten, warm- und kaltgewalzten Stahlprofilen - Die gesamte Konstruktion ist vor der Lackierung sandgestrahlt. Oberfläche RAL 5010 enzianblau - Für Sie die Garantie langer Nutzung - Die Regale erfüllen selbstverständlich die Vorschriften der gewerblichen Berufsgenossenschaften BGR 234 (vorm. ZH 1/428).

Doppelregal - Tragkraft je Arm* 150 kg - Nutztiefe der Arme 15 - 410 mm - Ständerlast einseitig 900 kg - Fußlast einseitig 750 kg - Anzahl Arme: 2 x 6

* Bei gleichmäßig verteilter Last

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anzahl Ständer (Stück) 3
Achsmaß (mm) 1.350
Regal H x L (mm) 2.000 x 2.500
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen