Regalset bestehend aus: 1 Grundregal 9000452930 1 Anbauregal 9000452931

Artikelnummer: Z00064445
EAN: 4054773018683
Herstellernummer: 9000452997
Regalset bestehend aus: 1 Grundregal 9000452930 1 Anbauregal 9000452931
Inkl. Steuern: 149,06 € VE 1 Stück Netto 125,26 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Im Set besonders günstig! Steckregal-Set bestehend aus: 1 Grund- und 1 Anbauregal mit jeweils 4 Fachböden

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 2000
Fachlast (kg) 900
Tragfähigkeit pro Fachboden (kg) 150
Tiefe (mm) 400
Oberfläche verzinkt
Höhe (mm) 2000
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen