Ständerregal einseitig H2010xB1010xT400mm 63xMK5 rot 36xMK4 blau

Artikelnummer: Z00064118
EAN: 4054773002545
Herstellernummer: 9000449150
Ständerregal einseitig H2010xB1010xT400mm 63xMK5 rot 36xMK4 blau
Inkl. Steuern: 401,35 € VE 1 Stück Netto 337,27 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

einseitige Ausführung · komplett bestückt mit unterschiedlichen PROMAT-Sichtlagerkästen aus Polyethylen · bestehend aus seitlichen Wangenelementen, Abdeck- und Aufhängeschienen Lieferung erfolgt zerlegt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 1010
Anzahl Schienen 13
Anzahl Sichtlagerkästen x Gr. 63 x MK5 rot, 36 x MK4 blau
Farbe lichtgrau, RAL 7035
Tiefe (mm) 400
Höhe (mm) 2010
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen