Ständerregal einseitig H2010xB1010xT400mm 135xMK5 rot

Artikelnummer: Z00064119
EAN: 4054773002552
Herstellernummer: 9000449151
Ständerregal einseitig H2010xB1010xT400mm 135xMK5 rot
Inkl. Steuern: 456,91 € VE 1 Stück Netto 383,96 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.

Beschreibung

einseitige Ausführung · komplett bestückt mit unterschiedlichen PROMAT-Sichtlagerkästen aus Polyethylen · bestehend aus seitlichen Wangenelementen, Abdeck- und Aufhängeschienen Lieferung erfolgt zerlegt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 1010
Anzahl Schienen 15
Anzahl Sichtlagerkästen x Gr. 135 x MK5 rot
Farbe lichtgrau, RAL 7035
Tiefe (mm) 400
Höhe (mm) 2010
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen