Steck-Anbauregal H2000xB1000xT500 10 Böden Sichtlagerk. 14xMK2z blau 13xMK2z rot

Artikelnummer: Z00064235
EAN: 4054773018430
Herstellernummer: 9000449849
Steck-Anbauregal H2000xB1000xT500 10 Böden Sichtlagerk. 14xMK2z blau 13xMK2z rot
Inkl. Steuern: 393,01 € VE 1 Stück Netto 330,26 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

komplett mit Sichtlagerkästen PROMAT · einfache und schnelle Steckmontage mit vormontierten verzinkten Rahmen · Fachböden verzinkt mit verstärktem Kastenprofil, H 25 mm, höhenverstellbar im 25-mm-Raster · Tragfähigkeit pro Fachboden 150 kg · Feldlast 1200 kg Regalaußenmaße: Grundregal + 60 mm, Anbauregal + 6 mm, Tiefe + 35 mm Die Lieferung erfolgt ohne Beschriftungsetiketten und Dekoration.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 1000
Anzahl Sichtlagerkästen x Gr. 14 x MK2Z blau, 13 x MK2Z rot
Anzahl Fachböden 10
Tragfähigkeit pro Fachboden (kg) 150
Tiefe (mm) 500
Feldlast (kg) 1200
Höhe (mm) 2000
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen