Steck-Anbauregal H2000xB1000xT400 14 Böden Box 60xGr.3 15xGr.4 klar 24xMK4 blau

Artikelnummer: Z00064241
EAN: 4054773002750
Herstellernummer: 9000449865
Steck-Anbauregal H2000xB1000xT400 14 Böden Box 60xGr.3 15xGr.4 klar 24xMK4 blau
Inkl. Steuern: 672,79 € VE 1 Stück Netto 565,37 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

komplett mit PROMAT Lagerboxen und Sichtlagerkästen · einfache und schnelle Steckmontage mit vormontierten verzinkten Rahmen · Fachböden verzinkt mit verstärktem Kastenprofil, H 25 mm, höhenverstellbar im 25-mm-Raster · Tragfähigkeit pro Fachboden 150 kg · Feldlast 1200 kg Regalmaße: H 2000 x B 1000 x T 400 mm Regalaußenmaße: Grundregal + 60 mm, Anbauregal + 6 mm, Tiefe + 35 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anzahl Sichtlagerkästen x Gr. 24 x MK4
Farbe transparent
Anzahl Lagerboxen x Gr. 60 x 3, 15 x 4
Anzahl Fachböden 14
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen