Steck-Anbauregal H2000xB1000xT400mm 14 Böden Lagerboxen 90xGr.3 15xGr.4 grün

Artikelnummer: Z00064251
EAN: 4054773018560
Herstellernummer: 9000449883
Steck-Anbauregal H2000xB1000xT400mm 14 Böden Lagerboxen 90xGr.3 15xGr.4 grün
Inkl. Steuern: 741,38 € VE 1 Stück Netto 623,01 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

komplett mit PROMAT Lagerboxen und Sichtlagerkästen · einfache und schnelle Steckmontage mit vormontierten verzinkten Rahmen · Fachböden verzinkt mit verstärktem Kastenprofil, H 25 mm, höhenverstellbar im 25-mm-Raster · Tragfähigkeit pro Fachboden 150 kg · Feldlast 1200 kg Regalmaße: H 2000 x B 1000 x T 400 mm Regalaußenmaße: Grundregal + 60 mm, Anbauregal + 6 mm, Tiefe + 35 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anzahl Fachböden 14
Höhe (mm) 2000
bestückt mit Promat Lagerboxen
Breite (mm) 1000
Anzahl Lagerboxen x Gr. 90 x 3, 15 x 4
Farbe grün
Tiefe (mm) 400
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen