Steck-Anbauregal H2000xB1000xT400mm 12 Böden Regalboxen 60x blau L.400mm

Artikelnummer: Z00064257
EAN: 4054773014487
Herstellernummer: 9000449891
Steck-Anbauregal H2000xB1000xT400mm 12 Böden Regalboxen 60x blau L.400mm
Inkl. Steuern: 380,69 € VE 1 Stück Netto 319,91 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

komplett mit Regalkästen · verzinkt · Grund- und Anbauregal in Modulbauweise · einfache und schnelle Steckmontage mit vormontierten verzinkten Rahmen · Fachböden verzinkt mit verstärktem Kastenprofil, H 25 mm, höhenverstellbar im 25-mm Raster · Tragfähigkeit pro Fachboden 150 kg · Feldlast 1200 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) * Regalaußenmaße: Grundregal + 60 mm, Anbauregal + 6 mm, Tiefe + 35 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe (mm) 2000
Anzahl Fachböden 12
Breite (mm) 1000
Anzahl Regalkästen x Gr. 60 x L 400 mm blau
Tiefe (mm) 400
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen