Steck-Anbauregal H2000xB1000xT500mm 14 Böden 112 Kästen Gr. 7 blau

Artikelnummer: Z00064493
EAN: 4054773016108
Herstellernummer: 9000453755
Steck-Anbauregal H2000xB1000xT500mm 14 Böden 112 Kästen Gr. 7 blau
Inkl. Steuern: 787,02 € VE 1 Stück Netto 661,36 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Regalkästen · einfache und schnelle Steckmontage mit vormontierten verzinkten Rahmen · Fachböden verzinkt mit verstärktem Kastenprofil, H 25 mm, höhenverstellbar im 25-mm-Raster · Tragfähigkeit pro Fachboden 150 kg · Feldlast 1200 kg · Regalmaße: H 2000 x B 1000 x T 300/400/500 mm Regalaußenmaße: Grundregal + 60 mm, Anbauregal + 6 mm, Tiefe + 35 mm Sicherheitshinweis: Wenn die letzte Ablagenhöhe mehr als das 5-fache der Regaltiefe beträgt, ist eine Wand- oder Fußverankerung notwendig.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 1000
Tiefe (mm) 500
Anzahl Fachböden 14
Tragfähigkeit pro Fachboden 150 KG_tmp
Feldlast 1200 KG_tmp
Höhe (mm) 2000
Anzahl Regalkästen x Gr. 112 x 7
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen