Steck-Grundregal H2000xB1000xT400mm 14 Böden Kästen: 56xGr. 4, 28xGr.5 blau

Artikelnummer: Z00064502
EAN: 4054773016191
Herstellernummer: 9000453768
Steck-Grundregal H2000xB1000xT400mm 14 Böden Kästen: 56xGr. 4, 28xGr.5 blau
Inkl. Steuern: 580,15 € VE 1 Stück Netto 487,52 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Regalkästen · einfache und schnelle Steckmontage mit vormontierten verzinkten Rahmen · Fachböden verzinkt mit verstärktem Kastenprofil, H 25 mm, höhenverstellbar im 25-mm-Raster · Tragfähigkeit pro Fachboden 150 kg · Feldlast 1200 kg · Regalmaße: H 2000 x B 1000 x T 300/400/500 mm Regalaußenmaße: Grundregal + 60 mm, Anbauregal + 6 mm, Tiefe + 35 mm Sicherheitshinweis: Wenn die letzte Ablagenhöhe mehr als das 5-fache der Regaltiefe beträgt, ist eine Wand- oder Fußverankerung notwendig.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anzahl Regalkästen x Gr. 56 x 4, 28 x 5
Anzahl Fachböden 14
Tragfähigkeit pro Fachboden 150 KG_tmp
Breite (mm) 1000
Feldlast 1200 KG_tmp
Höhe (mm) 2000
Tiefe (mm) 400
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen