Steckregalset 1 Grund- /2 Anbauregale mit 4 Böden verz. 2000x3000x400mm

Artikelnummer: Z00064446
EAN: 4054773018690
Steckregalset 1 Grund- /2 Anbauregale mit 4 Böden verz. 2000x3000x400mm
Inkl. Steuern: 212,72 € VE 1 Stück Netto 178,76 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

bestehend aus: 1 Grund- und 2 Anbauregal mit jeweils 4 Fachböden · verzinkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 3000
Tragfähigkeit pro Fachboden (kg) 150
Tiefe (mm) 400
Feldlast (kg) 900
Höhe (mm) 2000
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen