Steckregal Anbau verz. 2000x1000x300mm 1Rahmen/4Böden Feldlast 1200kg

Artikelnummer: Z00064218
EAN: 4054773014432
Herstellernummer: 12735-4
Schulte
Steckregal Anbau verz. 2000x1000x300mm 1Rahmen/4Böden Feldlast 1200kg
Inkl. Steuern: 61,84 € VE 1 Stück Netto 51,97 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

leer zur individuellen Bestückung · verzinkt · Grund- und Anbauregal in Modulbauweise · einfache und schnelle Steckmontage mit vormontierten verzinkten Rahmen · Fachböden verzinkt mit verstärktem Kastenprofil, H 25 mm, höhenverstellbar im 25-mm Raster · Tragfähigkeit pro Fachboden 150 kg · Feldlast 1200 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) Regalaußenmaße: Grundregal + 60 mm, Anbauregal + 6 mm, Tiefe + 35 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 1000
Anzahl Sichtlagerkästen x Gr. ohne
Anzahl Fachböden 4
Tragfähigkeit pro Fachboden (kg) 150
Tiefe (mm) 300
Feldlast (kg) 1200
Höhe (mm) 2000

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen