Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

ELBA Bewerbungsmappe job basic clip-fix - PP 0,5 mm, 30 Blatt A4, anthrazit

Artikelnummer
Z21669524
EAN
4002030088603
Herstellernummer
100421025
Marke
ELBA
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
2,99 € 2,58 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21669524
EAN
4002030088603
Herstellernummer
100421025
Marke
ELBA

Technische Daten

Ausführungschwenkbarer Kunststoffklemme im Mittelteil
Farbeanthrazit
Fassungsvermögenbis 30 Blatt
MaterialPolypropylen 0,5 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Bewerbungsmappe job basic mit clip-fix system - Klemmmappe mit schwenkbarer Kunststoffklemme im Mittelteil. Vorderdeckel mit Aufdruck BEWERBUNG. Aus PP, 0,5 mm. Für 30 DIN A4-Blätter. Größe: 220 x 315 mm (B x H). (Hersteller-Artikelnummer alt: 36499AZ)
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente