Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

ELBA Einhakhefter - Amtsheftung, halber Vorderdeckel, A4, blau

Artikelnummer
Z21669416
EAN
4002030221116
Herstellernummer
100560021
Marke
ELBA
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
0,89 € 0,75 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z21669416
EAN
4002030221116
Herstellernummer
100560021
Marke
ELBA

Technische Daten

Breite305 mm
Farbeblau
Fassungsvermögen200 Blatt
FormatA4
Höhe240 mm
MaterialManilakarton (RC)
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Mit halbem Vorderdeckel. Einhakmetallbeschlag mit Sicherungsfeder zum Festklemmen an der Ordnermechanik. Mit Amtsheftung. Für ca. 200 DIN A4-Blätter. Mit Organisationsaufdruck. Aus Manilakarton (RC), 250 g/qm. Für A4. Größe: 240 x 305 mm (B x H). Umweltzeichen Der Blaue Engel.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account