Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

ELBA Hängetasche chic ULTIMATE®, Karton (RC), 230 g/qm, A4, gelb

Artikelnummer
Z21669480
EAN
4002030851573
Herstellernummer
100552103
Marke
ELBA
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
1,59 € 1,34 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z21669480
EAN
4002030851573
Herstellernummer
100552103
Marke
ELBA

Technische Daten

Breite320 mm
Farbegelb
FormatA4
Höhe240 mm
MaterialRecyclingkarton
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Exklusiver 230g/qm starker Canson® Karton verhindert das Ausreißen des Kartons bei intensivem Gebrauch. Seitlich geschlossen mit Leinenfröschen. Komfortsichtreiter mit aufklappbarer Rückwand und auswechselbarem Beschriftungsschildchen. Schlitzstanzung für Einhängeheftstreifen 27 592. Extrem steife Metallhängeschienen mit pulverbeschichteten Enden. Größe: 318 x 6 x 240 mm (B x T x H). Für ca. 330 Blatt. Beschriftungsmöglichkeit mit ELBA print. Für A4. Umweltzeichen "Der Blaue Engel" und "Paper by Nature".
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account