Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

ELBA Klemmmappe, Manilakarton (RC), 250 g/qm, für 10 Blatt A4,blau

Artikelnummer
Z21669376
EAN
4002030361485
Herstellernummer
400001016
Marke
ELBA
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
1,59 € 1,34 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z21669376
EAN
4002030361485
Herstellernummer
400001016
Marke
ELBA

Technische Daten

AusführungManilakarton (RC)
Breite237 mm
Farbeblau
Fassungsvermögenbis 10 Blatt
Formatfür DIN A4
GrößeA4
Höhe309 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Ohne Vorderdeckel. Klemmschieber aus Metalldraht. Aus Manilakarton (RC), 250 g/qm. Größe: 237 x 309 mm (B x H). Füllvermögen: 10 Blatt A4. Umweltzeichen Der Blaue Engel.36450BL)
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account