Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

ELBA Trennblätter mit Perforation - A4 Überbreite, orange, 100 Stück

Artikelnummer
Z21668844
EAN
4002030013452
Herstellernummer
400004669
Marke
ELBA
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
10,26 € 8,62 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z21668844
EAN
4002030013452
Herstellernummer
400004669
Marke
ELBA

Technische Daten

Breite240 mm
Farbeorange
FormatA4 Überbreite
Höhe300 mm
LochungEurolochung
MaterialManilakarton (RC)
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Aus 250 g/qm Manilakarton (RC). Die Registertabe kann durch die Perforation abgetrennt werden. Mit Linienaufdruck 1-10, Eurolochung. Maße: 240 x 300 mm (B x H).
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account