Abgreifklemme

Artikelnummer: Z00354500
EAN: 4000896013074
Herstellernummer: 2152-01
HAZET
Abgreifklemme
UVP: 7,97 €   - Sie sparen 9%
Inkl. Steuern: 7,25 € VE 1 Stück Netto 6,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Prüfgerät für die Kfz-Elektrik und -Elektronik
  • Zur Fehlersuche an elektronischen Bauteilen
  • 3-48 Volt
  • Spannungsanzeige 2 LED
    (= Spannung und Plus- oder Minuspol)
  • Prüfspitze, Stechnadel mit Schiebemechanik,
    zusätzlich loser Krokodilklemme und Prüfspitze
  • Kabellänge 130 cm
  • 3teiliger Satz

Made In Germany

  • Krokodilklemme, lose

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 62
Gesamtlänge (für eClass) 62

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen